Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJA8 -nastainen rei'ityssarja 1/16 - 5/16 tuumaa 7 kpl | AB8YLE

WESTWARD 2AJA8 Nastarei'ityssarja 1/16 - 5/16 tuumaa 7 kpl

Varastossa
Tuote: AB8YLE Malli: 2AJA8
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
€41.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 2AJA7 -nastainen rei'ityssarja 3/32 - 5/16 tuumaa 6 kpl | AB8YLD 2AJA763/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"€21.81
WESTWARD 2AJA9 -nastainen rei'ityssarja 1/8 - 5/16 tuumaa 6 kpl | AB8YLF 2AJA961/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"€17.97
WESTWARD 2AJL4 -nastainen rei'ityssarja 1/16 - 5/16 tuumaa 7 kpl | AB8YPY 2AJL471/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"€35.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJA8 Nastarei'ityssarja 1/16 - 5/16 tuumaa 7 kpl
€41.07 / yksikkö