Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX21 -reikäsahan huoltosarja 13 kpl | AF9EQX

WESTWARD 29VX21 reikäsahan huoltosarja 13 kpl

Varastossa
Tuote: AF9EQX Malli: 29VX21

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoreikäsahansarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä13
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/2"
Varren koko7/16 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor nro: Ei. 29VU95, 29VU99 tai 29VX02
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX21 reikäsahan huoltosarja 13 kpl
€108.52 / yksikkö