Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX19 Hole Saw Mechanics Kit 7 Pcs. | AF9EQV

WESTWARD 29VX19 reikäsahan mekaniikkasarja 7 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9EQV Malli: 29VX19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMechanics Hole Saw Kit
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä7
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima7/8" to 1-1/2"
Varren koko7/16 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1 / 2-20
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor nro: Ei. 29VU99
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VU93
    • ,
    • Mukana sahakoot: 7/8 ", 1", 1-1 / 8 ", 1-1 / 4" ja 1-1 / 2 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX19 reikäsahan mekaniikkasarja 7 kpl.
€18.83 / yksikkö