Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWY1 Rengas 4 Ply 16x4 tuumaa | AB2UTK

APPROVED VENDOR 1NWY1 4-kerroksinen rengas 16x4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UTK Malli: 1NWY1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorengas, 16 x 4 "
Renkaan sivuseinä nro4.00-8
Tyyppi16 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4011938000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWY1 4-kerroksinen rengas 16x4 tuumaa
€45.37 / yksikkö