Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24Z026 Kelkkavasara 2-1/2 Lb 12 tuuman hiiliteräs | AB8ACW

WESTWARD 24Z026 Kelkkavasara 2-1/2 Lb 12 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB8ACW Malli: 24Z026

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija1.875 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoilurikkoutumaton
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Orange
pään pituus3 9 / 16 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino2-1 / 2 paunaa
pään leveys1.875 "
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPään painoKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään leveysKokonaispituusSidonta pystyyKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 22XP69 kelkka vasara rikkoutumaton 8 lb 36 tuumaa | AB7GAU 22 XP69Double Face Sledge -vasara8 lb2 23 / 64 "Musta2 23 / 64 "36 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)rikkoutumaton€170.45
WESTWARD 22XP70 kelkka vasara rikkoutumaton 10 lb 36 tuumaa | AB7GAV 22 XP70Double Face Sledge -vasara10 lb2.5 "Musta2.5 "36 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)rikkoutumaton€176.83
WESTWARD 22XP71 Hammastanko rikkoutumaton 12 Lb 36 Tuumaa | AB7GAW 22 XP71Double Face Sledge -vasara12 lb2 21 / 32 "Musta2 21 / 32 "36 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)rikkoutumaton€172.53
WESTWARD 22XP72 Hammastanko tuhoutumaton 14 Lb 36 Tuumaa | AB7GAX 22 XP72Double Face Sledge -vasara14 lb2 57 / 64 "Musta2 57 / 64 "36 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)rikkoutumaton€177.78
WESTWARD 22XP75 kelkka vasara rikkoutumaton 6 lb 30 tuumaa | AB7GBA 22 XP75Double Face Sledge -vasara6 lb2.156 "Musta2.156 "30 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)rikkoutumaton€146.50
WESTWARD 22XP76 Kelkavasara rikkoutumaton 8 lb 30 tuumaa | AB7GBB 22 XP76Double Face Sledge -vasara8 lb2 23 / 64 "Musta2 23 / 64 "30 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)rikkoutumaton€158.71
WESTWARD 22XP77 kelkka vasara rikkoutumaton 10 lb 30 tuumaa | AB7GBC 22 XP77Double Face Sledge -vasara10 lb2.5 "Musta2.5 "30 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)rikkoutumaton€166.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24Z026 Kelkkavasara 2-1/2 Lb 12 tuuman hiiliteräs
€64.01 / yksikkö