Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄN ANTURI MHW Mini Horn White | AF7JQB 21HN42

SYSTEM SENSOR MHW Mini Horn Valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7JQB Malli: MHWRistiviite: 21HN42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini torvi
Hälytysvirta10 - 29 mA DC
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Kattavuus72 Neliö-Ft.
Syvyys9 / 20 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus4 3 / 5 "
Kosteusalue10 - 93% suhteellinen kosteus
Pituus2 9 / 10 "
AsennusSeinä
Huippulähtö (dBA)80
Valmiustila Nykyinen0 XNUMX uA
Valmiustila (mA)0
TyyppiMerkinantolaite
Jännite12-24V
Leveys568693 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
JÄRJESTELMÄN ANTURI MHR Mini Horn Red | AF7JQD 21HN44 MHRpunainen€30.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR MHW Mini Horn Valkoinen
€30.59 / yksikkö