Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24A564 edestakaisin liikkuvat sahanterät 10 Tpi 6 x 3/4 tuumaa 5 pk | AB7TYD

WESTWARD 24A564 edestakaisin liikkuvat sahanterät 10 Tpi 6 x 3/4 tuumaa 5 pk

Varastossa
Tuote: AB7TYD Malli: 24A564

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Korkeus3 / 4 "
Pituus6"
MateriaaliBIM-M42
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti10
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8202916000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinKorkeusPituusHampaat tuumaa kohtiLeveysPkg. MääräHinta
WESTWARD 24A533 Puukkosahanterät 18 Tpi 9 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXF 24A533Suoraan3 / 4 "9"183 / 4 "5€30.48
WESTWARD 24A534 Puukkosahanterät 14 Tpi 6 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXG 24A534Kavennettu3 / 4 "6"143 / 4 "5€16.39
WESTWARD 24A535 Puukkosahanterät 18 Tpi 6 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXH 24A535Kavennettu3 / 4 "6"183 / 4 "5€15.28
WESTWARD 24A540 Puukkosahanterät 14 Tpi 9 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXN 24A540Suoraan3 / 4 "9"143 / 4 "5€39.32
WESTWARD 24A541 Puukkosahanterät 18 Tpi 12 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXP 24A541Suoraan3 / 4 "12 "183 / 4 "5€30.48
WESTWARD 24A551 Puukkosahanterät 6 Tpi 9 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXV 24A551Kavennettu3 / 4 "9"63 / 4 "5€31.66
WESTWARD 24A552 Puukkosahanterät 6 Tpi 12 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXW 24A552Kavennettu3 / 4 "12 "63 / 4 "5€37.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24A564 edestakaisin liikkuvat sahanterät 10 Tpi 6 x 3/4 tuumaa 5 pk
€17.21 /pakkaus