SK PROFESSIONAL TOOLS 1/2 tuuman asema


Suodattaa
Aseman koko: 1 / 2 " , Aseman tyyppi: Neliö , Suorittaa loppuun: kromi , Materiaali: Alloy Steel , Pisteiden määrä: 6 , Pistorasian syvyys: Standardi
TyyliMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A
41218
-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.50
B
41216
-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€35.36
C
41220
-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€37.12
D
41213
3.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€29.09
D
41426
3.25 "3.25 "metrinen66mm€27.18
D
41428
3.25 "3.25 "metrinen88mm€29.22
D
41215
3.25 "3.25 "SAE7 / 16 "7 / 16 "€33.17
D
41214
3.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€31.05
E
41224
3.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "€40.79
D
41419
3.75 "3.75 "metrinen19mm19mm€40.77
F
41260
6.625 "6.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€32.69
F
41460
6.625 "6.625 "metrinen1010mm€34.58
F
41262
6.625 "6.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€34.81
F
41266
7.25 "7"SAE1 / 2 "1 / 2 "€45.08
F
41462
7.25 "7"metrinen12 "12mm€44.80
F
41268
7.25 "7"SAE9 / 16 "9 / 16 "€48.79
F
41464
7.25 "7"metrinen14mm14mm€48.80
F
41467
7.25 "7"metrinen17mm17mm€50.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?