Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24A551 Puukkosahanterät 6 Tpi 9 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXV

WESTWARD 24A551 edestakaisin liikkuvat sahanterät 6 Tpi 9 x 3/4 tuumaa 5 pk

Varastossa
Tuote: AB7TXV Malli: 24A551
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
€31.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Korkeus3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliBIM-M42
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinKorkeusPituusHampaat tuumaa kohtiLeveysPkg. MääräHinta
WESTWARD 24A533 Puukkosahanterät 18 Tpi 9 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXF 24A533Suoraan3 / 4 "9"183 / 4 "5€30.48
WESTWARD 24A534 Puukkosahanterät 14 Tpi 6 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXG 24A534Kavennettu3 / 4 "6"143 / 4 "5€16.39
WESTWARD 24A535 Puukkosahanterät 18 Tpi 6 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXH 24A535Kavennettu3 / 4 "6"183 / 4 "5€15.28
WESTWARD 24A540 Puukkosahanterät 14 Tpi 9 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXN 24A540Suoraan3 / 4 "9"143 / 4 "5€39.32
WESTWARD 24A541 Puukkosahanterät 18 Tpi 12 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXP 24A541Suoraan3 / 4 "12 "183 / 4 "5€30.48
WESTWARD 24A552 Puukkosahanterät 6 Tpi 12 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TXW 24A552Kavennettu3 / 4 "12 "63 / 4 "5€37.29
WESTWARD 24A560 Puukkosahat 8-12 Tpi 6 x 3/4 tuumaa 5 kpl | AB7TYC 24A560Kavennettu3 / 4 "6"8/123 / 4 "5€19.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24A551 edestakaisin liikkuvat sahanterät 6 Tpi 9 x 3/4 tuumaa 5 pk
€31.66 /pakkaus