Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23YZ76 tinattu kuparilukko 2 3/8 tuuman pakkaus 2 | AB7REX

WESTWARD 23YZ76 Tinattu kupariholkkimittari 2 3/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7REX Malli: 23YZ76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
LiitäntämateriaaliKupari / Tina
Yhteyden tyyppiPuristus / juote
Connector TypePuristus / juote
Mitata2
MateriaaliKupari / Tina
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaHeinäkuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 23YZ75 tinapinnoitettu kuparilukko 2 5/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB7REW 23YZ755 / 16 "2€3.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23YZ76 Tinattu kupariholkkimittari 2 3/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€3.69 /pakkaus