Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23YY90 Lug Kupari 4 Gauge 1/4 tuuman Stud - pakkaus 2 | AB7RBE

WESTWARD 23YY90 korvake, kupari, 4, 1/4 tuuman tappi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7RBE Malli: 23YY90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPuristus / juote
Connector TypePuristus / juote
Mitata4
MateriaaliKupari
Nastan koko1 / 4 "
AlaluokkaHeinäkuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataNastan kokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 23YY86 Korvake Kupari 6 Gauge 1/4 tuuman nasta - Pakkaus 2 | AB7RBA 23VV8661 / 4 "2€2.07
WESTWARD 23YY87 Lug Kupari 6 Gauge 5/16 tuuman Stud - pakkaus 2 | AB7RBB 23VV8765 / 16 "2€2.07
WESTWARD 23YY88 Lug Kupari 6 Gauge 3/8 tuuman Stud - pakkaus 2 | AB7RBC 23VV8863 / 8 "2€2.07
WESTWARD 23YY91 Lug Kupari 4 Gauge 5/16 tuuman Stud - pakkaus 2 | AB7RBF 23VV9145 / 16 "2€2.85
WESTWARD 23YY92 Lug Kupari 4 Gauge 3/8 tuuman Stud - pakkaus 2 | AB7RBG 23VV9243 / 8 "2€2.85
WESTWARD 23YY94 Lug Copper 2 Gauge 1/4 tuuman nasta - 2 kpl AB7RBJ 23VV9421 / 4 "2€3.69
WESTWARD 23YY95 Lug Kupari 2 Gauge 5/16 tuuman Stud - pakkaus 2 | AB7RBK 23VV9525 / 16 "2€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23YY90 korvake, kupari, 4, 1/4 tuuman tappi - 2 kpl pakkaus
€2.85 /pakkaus