BALDWIN FILTERS Polttoaineen ja veden erotin, linkous viemäreillä


Suodattaa
Suodatinrakenne: Spin-On
TyyliMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A
PF935
3"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "€13.93
B
BF788
4 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€21.66
C
BF1269
5 7 / 32 "-5 7 / 32 "3.031 "3.031 "€105.40
D
BF7921
5 11 / 16 "-5 11 / 16 "3.031 "3.031 "€28.74
E
BF1201
5 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€42.83
F
BF9923-O
5.25 "-5.25 "3.75 "-€70.25
G
BF1222-SP
5.25 "-5.25 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€68.09
H
BF962
5.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.23
I
BF992
5.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.62
J
BF7664
5.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.33
K
BF1270-SP
6 1 / 16 "-6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€80.77
D
BF1367
6 21 / 32 "-6 21 / 32 "3.031 "3.031 "€26.78
L
BF1276
6 21 / 32 "-6 21 / 32 "3.031 "3.031 "€35.31
M
BF1240
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "€38.41
D
BF1370
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "€154.45
N
BF1231
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "€99.29
O
BF1266
6.156 "-6.156 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.48
D
BF1220
6.187 "-6.187 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.65
P
BF798
6.593-6.5933-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.67
Q
BF1213
7 13 / 32 "-7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.97
R
BF1365
7 13 / 32 "-7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.08
S
BF1371
7 31 / 32 "-7 31 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€35.15
T
BF958
7.437 "-7.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€27.98
U
BF1360
8 7 / 32 "-8 7 / 32 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€70.28
V
PF7618
8 9 / 32 "19/32" and 2-1/32"8 9 / 32 "4-11 / 32 "4 11 / 32 "€69.99
W
BF888
8 11 / 16 "-8 11 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€24.68
X
BF7584
8 17 / 32 "-8 17 / 32 "4.25 "4.25 "€48.88
Y
BF979
8 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€22.05
D
BF1355
8 29 / 32 "-8 29 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€165.02
Z
BF1219
8.125 "-8.125 "4.25 "4.25 "€71.29
A1
BF1373-SP
8.125 "-8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€60.03
B1
BF7798-SP
9 17 / 32 "-9 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€51.82
D
BF1377
9 31 / 32 "-9 31 / 32 "4.25 "4.25 "€71.86
C1
BF784
9.5 "-9.5 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€48.68
D1
BF1218
11 5 / 16 "-11 5 / 16 "4.25 "4.25 "€50.22
D
BF1357
12 3 / 32 "-12 3 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€107.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?