Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC34 Pistoke messinki / hopea 1/0 mittari | AB7KLH

WESTWARD 23PC34 Pistoke Messinki/hopea 1/0 mittari

Varastossa
Tuote: AB7KLH Malli: 23PC34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Väripunainen
Yhteysterminaali
LiitäntämateriaaliHopeoitu messinki
Connector Typeterminaali
Yhteystiedotterminaali
Syvyys1"
Mitata1/0
Eristysmateriaalipolyuretaani
Eristys tyyppiMuovi
Pituus3.125 "
MateriaaliMessinki / hopea
Maks. Vahvistimet150
Maks. Jännite12
TyyppiKeskitaso
Leveys2 1 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusMaks. VahvistimetHinta
WESTWARD 23PC37 Pistoke messinki / hopea 2 Gauge | AB7KLL 23PC37sininen24.25 "175€23.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC34 Pistoke Messinki/hopea 1/0 mittari
€31.57 / yksikkö