Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC37 Pistoke messinki / hopea 2 Gauge | AB7KLL

WESTWARD 23PC37 Pistoke Messinki/hopea 2 Gauge

Varastossa
Tuote: AB7KLL Malli: 23PC37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Värisininen
Yhteysterminaali
LiitäntämateriaaliHopeoitu messinki
Connector Typeterminaali
Yhteystiedotterminaali
Syvyys1"
Mitata2
Eristysmateriaalipolyuretaani
Eristys tyyppiMuovi
Pituus4.25 "
MateriaaliMessinki / hopea
Maks. Vahvistimet175
Maks. Jännite12
TyyppiKeskitaso
Leveys2 1 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusMaks. VahvistimetHinta
WESTWARD 23PC34 Pistoke messinki / hopea 1/0 mittari | AB7KLH 23PC34punainen1/03.125 "150€31.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC37 Pistoke Messinki/hopea 2 Gauge
€23.47 / yksikkö