WESTWARD 23NY33 Laakerierotin 9 tuuman enimmäisleveys 1 kpl | AB7KKQ

WESTWARD 23NY33 laakerien erotin 9 tuuman enimmäisleveys 1 kpl

Varastossa
Tuote: AB7KKQ Malli: 23NY33

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin erotin
Koko17.5 ton
Maks. Levitän9 sisään.
Min. Levitän1/2 tuumaa
Ruuvin koko5/8 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvin leveys (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRuuvin kokoHinta
WESTWARD 23M596 Laakerierottimen maksimilevitys 2 tuumaa | AB7JCF 23M5961-3 / 16 - 2 "3/8 "-24, L4.7"€46.97
WESTWARD 23M597 Laakerierottimen enimmäislevitys 4-1 / 2 tuumaa | AB7JCG 23M5973 - 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"€102.74
WESTWARD 23M598 Laakerierottimen enimmäislevitys 6 tuumaa | AB7JCH 23M5984-1 / 4 - 6 "3/4 "-16, L10.82"€202.70
WESTWARD 23M603 laakerien erotin maksimileveys 3 tuumaa | AB7JCM 23M6032 - 3 "1/2 "-20, L5.31"€58.77
WESTWARD 23NY32 laakerierotin 15/16 tuuman enimmäislevitys | AB7KKP 23 NY322 ton5/16 "- 18"€37.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23NY33 laakerien erotin 9 tuuman enimmäisleveys 1 kpl
€267.05 / yksikkö