Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23M597 Laakerierottimen enimmäislevitys 4-1 / 2 tuumaa | AB7JCG

WESTWARD 23M597 laakerien erotin, maksimileveys 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7JCG Malli: 23M597

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin erotin
Koko3 - 4-1 / 4 "
Maks. Levitän4-1 / 2 tuumaa
Min. Levitän3 sisään.
Ruuvin koko5/8 "-18, L6.50"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRuuvin kokoHinta
WESTWARD 23M596 Laakerierottimen maksimilevitys 2 tuumaa | AB7JCF 23M5961-3 / 16 - 2 "3/8 "-24, L4.7"€46.97
WESTWARD 23M598 Laakerierottimen enimmäislevitys 6 tuumaa | AB7JCH 23M5984-1 / 4 - 6 "3/4 "-16, L10.82"€202.70
WESTWARD 23M603 laakerien erotin maksimileveys 3 tuumaa | AB7JCM 23M6032 - 3 "1/2 "-20, L5.31"€58.77
WESTWARD 23NY32 laakerierotin 15/16 tuuman enimmäislevitys | AB7KKP 23 NY322 ton5/16 "- 18"€37.60
WESTWARD 23NY33 Laakerierotin 9 tuuman enimmäisleveys 1 kpl | AB7KKQ 23 NY3317.5 ton5/8 "- 18"€267.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23M597 laakerien erotin, maksimileveys 4-1/2 tuumaa
€102.74 / yksikkö