Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23M603 laakerien erotin maksimileveys 3 tuumaa | AB7JCM

WESTWARD 23M603 laakerien erotin, maksimileveys 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7JCM Malli: 23M603

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin erotin
Koko2 - 3 "
Maks. Levitän3 sisään.
Min. Levitän2 sisään.
Ruuvin koko1/2 "-20, L5.31"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRuuvin kokoHinta
WESTWARD 23M596 Laakerierottimen maksimilevitys 2 tuumaa | AB7JCF 23M5961-3 / 16 - 2 "3/8 "-24, L4.7"€46.97
WESTWARD 23M597 Laakerierottimen enimmäislevitys 4-1 / 2 tuumaa | AB7JCG 23M5973 - 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"€102.74
WESTWARD 23M598 Laakerierottimen enimmäislevitys 6 tuumaa | AB7JCH 23M5984-1 / 4 - 6 "3/4 "-16, L10.82"€202.70
WESTWARD 23NY32 laakerierotin 15/16 tuuman enimmäislevitys | AB7KKP 23 NY322 ton5/16 "- 18"€37.60
WESTWARD 23NY33 Laakerierotin 9 tuuman enimmäisleveys 1 kpl | AB7KKQ 23 NY3317.5 ton5/8 "- 18"€267.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23M603 laakerien erotin, maksimileveys 3 tuumaa
€58.77 / yksikkö