Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 1 tuuma | AF9WYV 30VJ94

RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-SS jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi, 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AF9WYV Malli: SCX-16-16-SSRistiviite: 30VJ94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1"
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.1.75 "
Kokonaispituus3"
Ruuvin koko5 / 16-18 "
TyyppiAseta ruuvityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 5/8 tuumaa | AF9WYM 30VJ87 SCX-10-10-F5 / 8 "1215 lyijytön teräs1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€70.21
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 5/8 tuumaa | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "303 Ruostumaton teräs1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€148.09
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F Kiinteä akseliliitinsarja Ruuvi 3/4 tuumaa | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 lyijytön teräs1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€81.49
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS Jäykän akselin kytkinsarja Ruuvi 3/4 tuumaa | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 Ruostumaton teräs1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€184.79
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 7/8 tuumaa | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 lyijytön teräs1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€96.40
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 7/8 tuumaa | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "303 Ruostumaton teräs1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€224.16
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 1 tuuma | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 lyijytön teräs1.75 "3"5 / 16-18 "€95.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-SS jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi, 1 tuuma
€214.34 / yksikkö