Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS SHA1000 Hook, Steel, 80 Grade, Hook, 1 Inch Trade Size, 3000 Lb Working Load Limit | CT7PKX 49DA12

PEERLESS SHA1000 Hook, Steel, 80 Grade, Hook, 1 Inch Trade Size, 3000 Lb Working Load Limit

Varastossa
Tuote: CT7PKX Malli: SHA1000Ristiviite: 49DA12
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
€163.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PEERLESS FSA125 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 1/2 tuuman kauppakoko, 4 | CT7PHR 49CZ96 FSA125Valimokoukku€316.93
PEERLESS FSA125S Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 1/2 tuuman kauppakoko, 5 | CT7PHT 49DA05 FSA125SValimokoukku€329.65
PEERLESS FSA081 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 3/8 tuuman kauppakoko, 1 | CT7PHU 49CZ93 FSA081Valimokoukku€209.78
PEERLESS FSA100 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 3/8 tuuman kauppakoko, 2 | CT7PHV 49CZ94 FSA100Valimokoukku€213.43
PEERLESS FSA113 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 3/8 tuuman kauppakoko, 3 | CT7PHW 49CZ95 FSA113Valimokoukku€280.19
PEERLESS FSA050 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 9/32 tuuman kauppakoko, 500 lb työkuormitusraja | CT7PHX 49CZ90 FSA050Valimokoukku€121.80
PEERLESS FSA063 valimokoukku, teräs, 80 luokka, silmukka/offset, 9/32 tuuman kauppakoko, 800 lb työkuormitusraja | CT7PHY 49CZ91 FSA063Valimokoukku€156.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS SHA1000 Hook, Steel, 80 Grade, Hook, 1 Inch Trade Size, 3000 Lb Working Load Limit
€163.58 / yksikkö