Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22YM07 -akkutesteri Digtl 50 - 125a, korkea resoluutio | AB7GLD

WESTWARD 22YM07 akkutesteri Digtl 50 - 125a korkea resoluutio

Varastossa
Tuote: AB7GLD Malli: 22YM07
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
€155.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun testeri
tarkkuus+/- 0.2
rakentaminenTeräs
Syvyys3-1 / 2 "
näyttöDigitaalinen
Korkeus12 4 / 5 "
Kuormitusalueet50 - 125 A
päätöslauselmaKorkea
TyyppiDigitaalinen
Jännitealue8 - 20V
Leveys6.5 "
Toimii yhdessä12 V: n paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmäkäynnistysvahvistimet (300-1000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenSyvyysnäyttöKorkeuseräTyyppiJännitealueHinta
WESTWARD 1EFX5 Akkutesteri Professional | AA9NWG 1EFX5-Muovi---Akun nestetesterammattilainen-€4.67
WESTWARD 1EFX6 -akkutestilasin tyyppi | AA9NWH 1EFX6-Muovi---Akun nestetesterLasityyppi-€9.40
WESTWARD 3Z634 -testiparisto 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3 / 4 "Analoginen12.5 "Akun testeri200 ampeerin kuormatyyppinen akkutester6 - 12V€595.74
WESTWARD 4Z581 Testerin akku | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analoginen12.5 "Akun testeriAnaloginen6 - 12V€197.77
WESTWARD 34NK65 akkutesteri 50 - 500A 12V Analoginen | AH4GUN 34NK65-Teräs6.875Analoginen12.187Akun testeri-12V€158.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22YM07 akkutesteri Digtl 50 - 125a korkea resoluutio
€155.61 / yksikkö