WESTWARD 3Z634 -testiparisto 200 A | AD3FZF

WESTWARD 3Z634 Testerin akku 200 A

Varastossa
Tuote: AD3FZF Malli: 3Z634

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun testeri
Syvyys7-3 / 4 "
näyttöAnaloginen
Korkeus12.5 "
Kuormitusalueet200 ampeeria
Tyyppi200 ampeerin kuormatyyppinen akkutester
Jännitealue6 - 12V
Leveys9"
Toimii yhdessä6 V ja 12 V paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenSyvyysnäyttöKorkeuseräTyyppiJännitealueHinta
WESTWARD 1EFX5 Akkutesteri Professional | AA9NWG 1EFX5-Muovi---Akun nestetesterammattilainen-€4.67
WESTWARD 1EFX6 -akkutestilasin tyyppi | AA9NWH 1EFX6-Muovi---Akun nestetesterLasityyppi-€9.40
WESTWARD 22YM07 -akkutesteri Digtl 50 - 125a, korkea resoluutio | AB7GLD 22YM076.5 "Teräs3-1 / 2 "Digitaalinen12 4 / 5 "Akun testeriDigitaalinen8 - 20V€155.61
WESTWARD 4Z581 Testerin akku | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analoginen12.5 "Akun testeriAnaloginen6 - 12V€197.77
WESTWARD 34NK65 akkutesteri 50 - 500A 12V Analoginen | AH4GUN 34NK65-Teräs6.875Analoginen12.187Akun testeri-12V€158.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3Z634 Testerin akku 200 A
€595.74 / yksikkö