Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EFX6 -akkutestilasin tyyppi | AA9NWH

WESTWARD 1EFX6 Akun testauslaitteen lasityyppi

Varastossa
Tuote: AA9NWH Malli: 1EFX6Ristiviite: 1EFX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun nestetester
rakentaminenMuovi
TyyppiLasityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenSyvyysnäyttöKorkeuseräTyyppiJännitealueHinta
WESTWARD 1EFX5 Akkutesteri Professional | AA9NWG 1EFX5-Muovi---Akun nestetesterammattilainen-€4.67
WESTWARD 22YM07 -akkutesteri Digtl 50 - 125a, korkea resoluutio | AB7GLD 22YM076.5 "Teräs3-1 / 2 "Digitaalinen12 4 / 5 "Akun testeriDigitaalinen8 - 20V€155.61
WESTWARD 3Z634 -testiparisto 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3 / 4 "Analoginen12.5 "Akun testeri200 ampeerin kuormatyyppinen akkutester6 - 12V€595.74
WESTWARD 4Z581 Testerin akku | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analoginen12.5 "Akun testeriAnaloginen6 - 12V€197.77
WESTWARD 34NK65 akkutesteri 50 - 500A 12V Analoginen | AH4GUN 34NK65-Teräs6.875Analoginen12.187Akun testeri-12V€158.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EFX6 Akun testauslaitteen lasityyppi
€9.40 / yksikkö