WESTWARD 22XR04 Penkkiketjun ruuvi 1/4 - 6 tuumaa | AB7GCF

WESTWARD 22XR04 Penkkiketjuruuvipuristimen yläruuvi 1/4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GCF Malli: 22XR04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiketjupisara
MateriaaliValurautapohja ankkuroidulla kampikahvalla
Kokonaiskorkeus4.5 "
Putken kapasiteetti1/4 - 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 22XR02 Penkkiketjun ruuvi 1 / 8- 2-1 / 2 tuumaa | AB7GCD 22XR023.5 "€78.05
WESTWARD 22XR03 Penkkiketjun ruuvi 1/8 - 4 tuumaa | AB7GCE 22XR034"€167.92
WESTWARD 22XR05 Penkkiketjun ruuvi 1/2 - 8 tuumaa | AB7GCG 22XR055"€327.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XR04 Penkkiketjuruuvipuristimen yläruuvi 1/4–6 tuumaa
€226.34 / yksikkö