WESTWARD 22XR05 Penkkiketjun ruuvi 1/2 - 8 tuumaa | AB7GCG

WESTWARD 22XR05 Penkkiketjuruuvipuristimen yläruuvi 1/2–8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GCG Malli: 22XR05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiketjupisara
MateriaaliValurautapohja ankkuroidulla kampikahvalla
Kokonaiskorkeus5"
Putken kapasiteetti1/2 - 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.235
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 22XR02 Penkkiketjun ruuvi 1 / 8- 2-1 / 2 tuumaa | AB7GCD 22XR023.5 "€78.05
WESTWARD 22XR03 Penkkiketjun ruuvi 1/8 - 4 tuumaa | AB7GCE 22XR034"€167.92
WESTWARD 22XR04 Penkkiketjun ruuvi 1/4 - 6 tuumaa | AB7GCF 22XR044.5 "€226.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XR05 Penkkiketjuruuvipuristimen yläruuvi 1/2–8 tuumaa
€327.84 / yksikkö