Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XR02 Penkkiketjun ruuvi 1 / 8- 2-1 / 2 tuumaa | AB7GCD

WESTWARD 22XR02 Penkkiketjuruuvipuristimen yläruuvi 1/8-2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GCD Malli: 22XR02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiketjupisara
MateriaaliValurautapohja ankkuroidulla kampikahvalla
Kokonaiskorkeus3.5 "
Putken kapasiteetti1/8 to 2-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 22XR03 Penkkiketjun ruuvi 1/8 - 4 tuumaa | AB7GCE 22XR034"€167.92
WESTWARD 22XR04 Penkkiketjun ruuvi 1/4 - 6 tuumaa | AB7GCF 22XR044.5 "€226.34
WESTWARD 22XR05 Penkkiketjun ruuvi 1/2 - 8 tuumaa | AB7GCG 22XR055"€327.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XR02 Penkkiketjuruuvipuristimen yläruuvi 1/8-2-1/2 tuumaa
€78.05 / yksikkö