Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP54 Kytkintappiavain 5/8 tuuman liitin | AB7GAJ

WESTWARD 22XP54 Kytkintappiavain 5/8 tuuman liitin

Varastossa
Tuote: AB7GAJ Malli: 22XP54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkintappi
Yhteyden koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 22XP55 Kytkintapin avain 7/8 tuuman liitin | AB7GAK 22 XP557 / 8 "7 / 8 "€1.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP54 Kytkintappiavain 5/8 tuuman liitin
€1.64 / yksikkö