Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP43 onttoydinkaapeli 3/8 tuumaa x 35 jalkaa AB7FZX

WESTWARD 22XP43 onttoytiminen kaapeli 3/8 tuumaa x 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7FZX Malli: 22XP43

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Kaapelin tyyppiOntto ydin
Yhteyden koko5 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 4 - 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta35 ft.
Palojen lukumäärä1
Koko3/8 "× 35 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 22XP44 onttoytiminen kaapeli 5/16 tuumaa x 50 jalkaa | AB7FZY 22 XP445 / 16 "5/16 "× 50 jalkaa€55.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP43 onttoytiminen kaapeli 3/8 tuumaa x 35 jalkaa
€55.85 / yksikkö