Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP44 onttoytiminen kaapeli 5/16 tuumaa x 50 jalkaa | AB7FZY

WESTWARD 22XP44 onttoytiminen kaapeli 5/16 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7FZY Malli: 22XP44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Kaapelin tyyppiOntto ydin
Yhteyden koko5 / 16 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 4 - 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta50 ft.
Palojen lukumäärä1
Koko5/16 "× 50 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 22XP43 onttoydinkaapeli 3/8 tuumaa x 35 jalkaa AB7FZX 22 XP435 / 8 "3/8 "× 35 jalkaa€55.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP44 onttoytiminen kaapeli 5/16 tuumaa x 50 jalkaa
€55.87 / yksikkö