WESTWARD 22XP39 Viemäripuhdistin 1/2 x 75 jalan kaapelilla AB7FZT

WESTWARD 22XP39 viemärinpuhdistuskone 1/2 x 75 jalkaa kaapeli

Varastossa
Tuote: AB7FZT Malli: 22XP39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€640.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä puhdistuskone
Rummun kapasiteetti75 jalkaa 1/2 tuumaa ja 100 jalkaa 3/8 tuumaa
RumpumateriaaliJauhemaalattu teräs
HP1/3
Hz60
Maks. Juosta100 ft.
Käyntinopeus1716 rpm
Virtajohdon pituus6ft.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.12
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (1-1 / 2 "- 4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiHPHinta
WESTWARD 22XP38 Viemäripuhdistuskone 1/2 x 75 jalan kaapeli | AB7FZR 22 XP3875 jalkaa 1/2 "ja 100 jalkaa 3/8" kaapelia1/3€652.58
WESTWARD 22XP40 Viemäripuhdistuskone 3/4 x 100 jalan kaapeli | AB7FZU 22 XP40100 jalkaa 3/4 "2/3€1,936.82
WESTWARD 7DD56 Viemärien puhdistuskone 3/4 x 100 5/8 x 125 | AF3JYM 7DD56100 jalkaa 3/4 "tai 125 jalkaa 5/8" kaapelia2/3€2,538.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP39 viemärinpuhdistuskone 1/2 x 75 jalkaa kaapeli
€640.01 / yksikkö