WESTWARD 7DD56 viemärinpuhdistuskone 3/4 x 100 5/8 x 125

Varastossa
Tuote: AF3JYM Malli: 7DD56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,538.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä puhdistuskone
Rummun kapasiteetti100 jalkaa 3/4 "tai 125 jalkaa 5/8" kaapelia
RumpumateriaaliJauhemaalattu teräs
HP2/3
Hz60
Maks. Juosta125 ft.
Käyntinopeus200 rpm
Virtajohdon pituus6ft.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (4 "- 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiHPHinta
WESTWARD 22XP38 Viemäripuhdistuskone 1/2 x 75 jalan kaapeli | AB7FZR 22 XP3875 jalkaa 1/2 "ja 100 jalkaa 3/8" kaapelia1/3€652.58
WESTWARD 22XP39 Viemäripuhdistin 1/2 x 75 jalan kaapelilla AB7FZT 22 XP3975 jalkaa 1/2 tuumaa ja 100 jalkaa 3/8 tuumaa1/3€640.01
WESTWARD 22XP40 Viemäripuhdistuskone 3/4 x 100 jalan kaapeli | AB7FZU 22 XP40100 jalkaa 3/4 "2/3€1,936.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 7DD56 viemärinpuhdistuskone 3/4 x 100 5/8 x 125
€2,538.70 / yksikkö