Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UV71 Hammer Drill Bit Sds Plus 1/2 x 12 In | AB7FHL

WESTWARD 22UV71 vasaraporanterä Sds Plus 1/2 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FHL Malli: 22UV71

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.1 / 2 "
Poraus pituus10 "
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus12 "
Varren muotoSDS Plus
Varren koko25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta
WESTWARD 22UV47 -vasaraporakone SDS Plus 5/32 x 6 tuumaa | AB7FGQ 22UV475 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€11.58
WESTWARD 22UV52 -vasaraporanterät Sds Plus 3/16 x 12 tuumaa | AB7FGU 22UV523 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€20.69
WESTWARD 22UV56 -vasaraporanterät SD 1/4 x 6 tuumaa | AB7FGW 22UV561 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€8.27
WESTWARD 22UV58 -vasaraporanterät SD 1/4 x 12 tuumaa | AB7FGX 22UV581 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€20.40
WESTWARD 22UV61 -vasaraporakone SDS Plus 5/16 x 12 tuumaa | AB7FHA 22UV615 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€23.56
WESTWARD 22UV62 -vasaraporanterät 3/8 x 6 tuumaa | AB7FHB 22UV623 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€10.88
WESTWARD 22UV64 -vasaraporanterät 3/8 x 12 tuumaa | AB7FHD 22UV643 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€19.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UV71 vasaraporanterä Sds Plus 1/2 x 12 tuumaa
€21.34 / yksikkö