WESTWARD 22RP06 -hitsauskoppi 6 jalan leveys 6 jalan keltainen | AB6YKP

WESTWARD 22RP06 Hitsauskaappi 6 jalkaa leveys 6 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AB6YKP Malli: 22RP06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapisarja
VäriKeltainen
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset neljällä puolella
Korkeus6ft.
MateriaaliPVC / teräs
Paksuus0.014 "
Leveys6ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
WESTWARD 22RP04 Hitsauskoppi 6 jalkaa W 6 jalkaa 0.014 tuumaa punainen | AB6YKM 22RP04punainen6ft.€505.00
WESTWARD 22RP05 -hitsauskoppi 8 jalan leveys 6 jalkaa 0.014 tuumaa punainen | AB6YKN 22RP05punainen8ft.€609.89
WESTWARD 22RP07 -hitsauskoppi 8 jalan leveys 6 jalan keltainen | AB6YKQ 22RP07Keltainen8ft.€609.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22RP06 Hitsauskaappi 6 jalkaa leveys 6 jalkaa keltainen
€505.00 / yksikkö