Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22PN79 vasaran kärki pehmeä sininen 1-3/8 tuumaa AB6YFN:lle | AB6YFT

WESTWARD 22PN79 vasaran kärki, pehmeä sininen 1-3/8 tuumaa AB6YFN:lle

Varastossa
Tuote: AB6YFT Malli: 22PN79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
Värisininen
Sopii vasaroihin22PN75
KovuusPehmeä
Kierteen kokoEi eristetty
Vinkki Dia.1-3 / 8 tuumaa
Kärjen materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 22PN80 vasaran kärki pehmeä sininen 1-5/8 tuumaa AB6YFP:lle | AB6YFU 22PN80€13.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22PN79 vasaran kärki, pehmeä sininen 1-3/8 tuumaa AB6YFN:lle
€3.61 / yksikkö