Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22PN80 vasaran kärki pehmeä sininen 1-5/8 tuumaa AB6YFP:lle | AB6YFU

WESTWARD 22PN80 vasaran kärki, pehmeä sininen 1-5/8 tuumaa AB6YFP:lle

Varastossa
Tuote: AB6YFU Malli: 22PN80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
Värisininen
Sopii vasaroihin22PN76
KovuusPehmeä
Kierteen kokoEi eristetty
Vinkki Dia.1-5 / 8 tuumaa
Kärjen materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 22PN79 vasaran kärki pehmeä sininen 1-3/8 tuumaa AB6YFN:lle | AB6YFT 22PN79€3.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22PN80 vasaran kärki, pehmeä sininen 1-5/8 tuumaa AB6YFP:lle
€13.13 / yksikkö