Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21WM21 Iskukanta 1 tuuman vetolaite 1-3/16 tuumaa 6 pistettä | AB6LCV

WESTWARD 21WM21 Iskukanta 1 tuuman vetolaite 1-3/16 tuumaa 6 pistettä

Varastossa
Tuote: AB6LCV Malli: 21WM21

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliKromi molybdeeniseosterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.187 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 21WL76 iskutulppa 1 tuuman asema 26 mm 6 pistettä | AB6LAX 21WL762.375 "metrinen26mmStandardi€44.72
WESTWARD 21WL82 iskutulppa 1 tuuman asema 35 mm 6 kpl | AB6LBD 21WL822.593metrinen35mmStandardi€42.34
WESTWARD 21WL92 iskutulppa 1 tuuman asema 63 mm 6 pistettä | AB6LBP 21WL923 15 / 32 "metrinen63mmStandardi€76.01
WESTWARD 21WM15 iskutulppa 1 tuuman asema 90mm 6kpl | AB6LCN 21 WM155 5 / 16 "metrinen90mmSyvä€676.57
WESTWARD 21WM16 iskutulppa 1 tuuman asema 7/8 tuumainen 6 pistettä | AB6LCP 21 WM162.25 "SAE7 / 8 "Standardi€44.32
WESTWARD 21WM17 iskutulppa 1 tuuman asema 15/16 tuuma 6 pistettä | AB6LCQ 21 WM172.25 "SAE15 / 16 "Standardi€33.93
WESTWARD 21WM20 Iskukanta 1 tuuman Drive 1-1/8in 6pts | AB6LCU 21 WM202.437 "SAE1.125 "Standardi€45.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21WM21 Iskukanta 1 tuuman vetolaite 1-3/16 tuumaa 6 pistettä
€46.74 / yksikkö