Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21WL36 Impact Socket 3/4in Drive 23mm 6pts | AB6KZD

WESTWARD 21WL36 Iskukanta 3/4in Drive 23mm 6pts

Varastossa
Tuote: AB6KZD Malli: 21WL36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliKromi molybdeeniseosterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko23mm
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 21WK82 Iskupistoke 3/4-tuumainen asema 2-1 / 16 tuumaa 6 pistettä | AB6KWW 21 viikkoa 822.75 "SAE2-1 / 16 "Standardi€4.41
WESTWARD 21WK92 Iskupistoke 3/4 tuuman 3/4 tuuman 6 pistettä | AB6KXG 21 viikkoa 923.5 "SAE3 / 4 "Syvä€38.56
WESTWARD 21WK93 Iskupistoke 3/4-tuumainen asema 13/16 tuumaa 6 pistettä | AB6KXH 21 viikkoa 933.5 "SAE13 / 16 "Syvä€38.86
WESTWARD 21WK94 iskuhylsy 3/4 tuuman 7/8 tuuman 6 pistettä | AB6KXJ 21 viikkoa 943.5 "SAE7 / 8 "Syvä€39.27
WESTWARD 21WK95 iskuhylsy 3/4-tuumainen asema 15/16 tuumaa 6 pistettä | AB6KXK 21 viikkoa 953.5 "SAE15 / 16 "Syvä€39.41
WESTWARD 21WK96 Iskupistoke 3/4-tuumainen asema 1 tuuma 6 pistettä | AB6KXL 21 viikkoa 963.5 "SAE1"Syvä€39.77
WESTWARD 21WK97 Iskupistoke 3/4-tuumainen 1-1 / 16-tuumainen 6 pistettä | AB6KXM 21 viikkoa 973.5 "SAE1-1 / 16 "Syvä€41.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21WL36 Iskukanta 3/4in Drive 23mm 6pts
€41.34 / yksikkö