Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESIGNERS EDGE L949 Solar Light, 6500K, 319 Lm, 7 W Valaisin wattia, 1.6V AC | CP3MKY 38NH72

DESIGNER'S EDGE L949 aurinkovalo, 6500 K, 319 Lm, 7 W valaisinwatti, 1.6 V AC

Varastossa
Tuote: CP3MKY Malli: L949Ristiviite: 38NH72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESIGNER'S EDGE L949 aurinkovalo, 6500 K, 319 Lm, 7 W valaisinwatti, 1.6 V AC
€59.68 / yksikkö