Elektroninen mittauspyörä WESTWARD 21LP31 12-1 / 2 tuumaa | AB6GLD

WESTWARD 21LP31 Elektroninen mittauspyörä 12-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GLD Malli: 21LP31

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen mittauspyörä
Värisininen
Syvyys4.5 "
ToimintoNäyttöpaneelin toiminto, taustavalaistu virran kytkeminen päälle / pois päältä, selkeä lukeminen, lukun pito, 4 muistia
Kahva laajennettu L40-3 / 8 "
Pituus27 "
MateriaaliABS-runko, TPE-kumirengas
mittausalue9999.99m
Mittayksikötft., tuumaa, m, cm
Nettopaino3.48 lb
AsiakirjatPituus
Tyyppispoked
Pyörän ympärysmitta3.3 ft.
Pyörän halkaisija12.5 "
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.727
Laivan korkeus (cm)53.85
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21LP31 Elektroninen mittauspyörä 12-1/2 tuumaa
€157.28 / yksikkö