TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VK-K0232110111 Monikaasuinen suljettu avaruuspaketti Lel H2s O2 musta | AC6UZX 36J676

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VK-K0232110111 Monikaasuinen suljetun tilan sarja Lel H2s O2 Black

Varastossa
Tuote: AC6UZX Malli: VK-K0232110111Ristiviite: 36J676

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,213.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisimen suljettu avaruussarja
HälytysasetusKaikki säädettävät hälytykset, matala O2 19.5%, korkea O2 23.5%, H2S 10 ppm varoitus, 20 ppm vaara, LEL 10% varoitus, 20% vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaan
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun12 hr.
Akun tyyppiLithium Ion
Syvyys2.625 "
TunnistaaHappi, palava, rikkivety
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiLEL, H2S, O2
Korkeus6 13 / 16 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-4 - 122 astetta F (-20 - 50 astetta C)
päätöslauselmaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (0.1 prosentin lisäys)
AnturialueO2 0-30.0%, LEL 0-100%, H2S 0-500 ppm,
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysasetusTunnistaaKaasutyyppiKotelon väripäätöslauselmaAnturialueHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VK-K1232110111 Monikaasuinen suljettu avaruuspaketti Lel Co H2s O2 musta | AC6UZT 36J672 VK-K1232110111Kaikki säädettävät hälytykset, alhainen O2 19.5%, korkea O2 23.5%, CO 35 ppm -varoitus, 70 ppm -vaara, H2S 10 ppm -varoitus, 20 ppm -vaara, LEL 10% -varoitus, 20% -vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaanHappi, palava, rikkivety, hiilimonoksidiLEL, CO, H2S, O2MustaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin prosentuaalinen lisäys), H2S (0.1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, H2S 0-500 ppm, CO0-1000 ppm€2,398.66
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VK-K1232111111 Monikaasuinen suljettu avaruuspaketti Lel Co H2s O2 Oranssi | AC6UZU 36J673 VK-K1232111111Kaikki säädettävät hälytykset, alhainen O2 19.5%, korkea O2 23.5%, CO 35 ppm -varoitus, 70 ppm -vaara, H2S 10 ppm -varoitus, 20 ppm -vaara, LEL 10% -varoitus, 20% -vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaanHappi, palava, rikkivety, hiilimonoksidiLEL, CO, H2S, O2OranssiO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin prosentuaalinen lisäys), H2S (0.1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, H2S 0-500 ppm, CO0-1000 ppm€2,450.65
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VK-K1032110111 Monikaasuinen suljettu avaruuspaketti Lel Co O2 musta | AC6UZV 36J674 VK-K1032110111Kaikki hälytykset säädettävissä, matala O2 19.5%, korkea O2 23.5%, CO 35 ppm Varoitus, 70 ppm Vaara, LEL 10% Varoitus, 20% Vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaanHappi, palava, hiilimonoksidiLEL, CO, 2MustaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, CO0-1000 ppm€2,202.34
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VK-K1032111111 Monikaasuinen suljettu avaruuspaketti Lel Co O2 Oranssi | AC6UZW 36J675 VK-K1032111111Kaikki hälytykset säädettävissä, matala O2 19.5%, korkea O2 23.5%, CO 35 ppm Varoitus, 70 ppm Vaara, LEL 10% Varoitus, 20% Vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaanHappi, palava, hiilimonoksidiLEL, CO, 2OranssiO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, CO0-1000 ppm€2,242.58
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VK-K0232111111 Monikaasuinen suljettu avaruuspaketti Lel H2s O2 Oranssi | AC6UZY 36J677 VK-K0232111111Kaikki säädettävät hälytykset, matala O2 19.5%, korkea O2 23.5%, H2S 10 ppm varoitus, 20 ppm vaara, LEL 10% varoitus, 20% vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaanHappi, palava, rikkivetyLEL, H2S, O2OranssiO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (0.1 prosentin lisäys)2 - 0%, LEL 30.0 - 0%, H100S 2 - 0 ppm€2,278.67
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VK-K0032110111 Monikaasuinen suljettu avaruuspaketti Lel O2 musta | AC6UZZ 36J678 VK-K0032110111Kaikki säädettävät hälytykset, matala O2 19.5%, korkea O2 23.5%, LEL 10% varoitus, 20% vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaanHappi, palavaLEL, O2MustaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%€2,077.65
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VK-K0032111111 Monikaasuinen suljettu avaruuspaketti Lel O2 Oranssi | AC6VAA 36J679 VK-K0032111111Kaikki säädettävät hälytykset, alhainen O2 19.5%, korkea O2 23.5%, CO 35 ppm -varoitus, 70 ppm -vaara, H2S 10 ppm -varoitus, 20 ppm -vaara, LEL 10% -varoitus, 20% -vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaanHappi, palavaLEL, O2OranssiO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%€2,077.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VK-K0232110111 Monikaasuinen suljetun tilan sarja Lel H2s O2 Black
€2,213.35 / yksikkö