BRADY Putkitunnistin, 8 "ja putken ulkomitta, matalapainetaso


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , Sopii putken ulkohalkaisijalle: 8 "ja edellä , Korkeus: 4" , Leveys: 24 "
TyyliMalliIIAR LyhenneSelitteen väriMateriaaliHinta (ei alv)
A
90477
(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€28.48
B
90465
(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€14.13
B
90471
(Tyhjä)Musta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€14.17
B
90440
BDMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€27.70
C
59919
BDMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€64.21
D
59982
EQMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€64.21
B
90486
EQMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€27.70
B
90443
ESMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€13.38
E
90448
HSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€26.84
B
59927
HSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€64.21
F
90449
HTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€13.20
F
59928
HTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€64.21
G
59929
HTRSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€65.52
H
90450
HTRSMusta, valkoinen, taivaansininenItsekiinnittyvä vinyyli€22.78
I
59930
HTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€64.21
B
90451
HTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€26.75
J
90453
LSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€25.00
K
59932
LSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€65.52
L
90454
LTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€14.27
M
59933
LTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€65.97
N
90455
LTRSMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€14.08
O
59934
LTRSMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€64.21
B
90456
LTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€27.70
B
90480
POMusta, valkoinen, oranssi, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€10.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?