Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20UH85 Karbidiporattu kaksoisleikattu 1/4 tuuman varsi | AG9LTD

WESTWARD 20UH85 kovametalliporasarja Double Cut 1/4 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AG9LTD Malli: 20UH85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallisarja
Kulma22 Tutkinnot
Maks. Kierrosluku40,000
Palojen lukumäärä8
Varren koko1/4
TyyppiTuplaleikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkalun materiaali: volframikarbidi ja karkaistu teräsvarsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20UH85 kovametalliporasarja Double Cut 1/4 tuuman varsi
€226.75 / yksikkö