AKRO-MILS 33220 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot


Suodattaa
Maali: joustin , Korkeus: 10 "- 12" , Sisäkorkeus: 9 7 / 8 " , Sisäpituus: 20 1 / 8 " , Sisäleveys: 15 1 / 4 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 50 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 11 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 15 , Ulkokorkeus: 10 " , Ulkopituus: 22 3 / 8 " , Ulkoleveys: 17 3 / 8 " , Paketin määrä: 2 , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
33220SININEN
sininen€77.67
B
33220HARMAA
Harmaa€77.67
C
33220RED
punainen€77.67

33220 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot

Akro-Mils 33220 -sarjan jakajalaatikot on suunniteltu työnkulun siirto- ja varastonlajittelusovelluksiin. Näitä jakajia käytetään luomaan satoja mukautetun kokoisia säilytysosastoja, jopa 1-1/8 tuumaa. Niissä on vankat pinoamisvanteet ja ulkoinen ribbi, jotka tarjoavat erinomaisen lujuuden. Niissä on myös valinnaiset napsautettavat kannet, jotka pitävät sisällön suojattuna ja pölyttömänä. Valitse näistä 33220 -sarjan jakajalaatikoista saatavana sininen, kirkas, harmaa ja punainen väri.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?