Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20KY56 -nesteenpoistimen käsikirja 1.7 gallonaa AF6VUG

WESTWARD 20KY56 nesteenpoiston käsikirja 1.7 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6VUG Malli: 20KY56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenpoistin
Korkeus7.875 "
Pituus21.25 "
Maks. Käyttölämpötila150 Tutkinnot
Säiliön kapasiteetti1.7 Gal.
Tyyppimanuaalinen
Leveys568612 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)56.31
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8413190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineilman tuloaukon koko (tuumaa) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 20KY58 Pneumaattinen 4 gallonan nesteenpoistin | AF6VUJ 20 KY589"21.625 "Pneumaattinen568601 "€170.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20KY56 nesteenpoiston käsikirja 1.7 gallonaa
€115.89 / yksikkö