WESTWARD 20KY58 Pneumaattinen 4 gallonan nesteenpoistin | AF6VUJ

WESTWARD 20KY58 nesteimuri, pneumaattinen 4 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6VUJ Malli: 20KY58

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenpoistin
Korkeus9"
Pituus21.625 "
Maks. Käyttölämpötila150 Tutkinnot
Säiliön kapasiteetti4 Gal.
TyyppiPneumaattinen
Leveys568601 "
Työnkulku Max. (GPM)5.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)54.99
Laivan pituus (cm)24
Laivan leveys (cm)23.01
HS-koodi8413190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineilman tuloaukon koko (tuumaa) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 20KY56 -nesteenpoistimen käsikirja 1.7 gallonaa AF6VUG 20 KY567.875 "21.25 "manuaalinen568612 "€115.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20KY58 nesteimuri, pneumaattinen 4 gallonaa
€170.90 / yksikkö