Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETTY TIETEELLINEN RSTPK2-2LB tulppavalikoima musta luonnonkumi | AF4TKP 9JDR0

UNITED SCIENTIFIC RSTPK2-2LB tulppavalikoima musta luonnonkumi

Varastossa
Tuote: AF4TKP Malli: RSTPK2-2LBRistiviite: 9JDR0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppavalikoima
VäriMusta
MateriaaliLuonnonkumi
Tulpan koko00 ja 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YHDISTETTY TIETEELLINEN RSTPK2 - tulppavalikoima musta luonnonkumi | AF3VEZ 8DHY8 RSTPK2€16.88
YHDISTETTY TIETEELLINEN RSTPK3-2LB tulppavalikoima musta luonnonkumi | AF4FQU 8UY31 RSTPK3-2LB€35.61
YHDISTETYT TIETEELLINEN RSTPK1 tulppavalikoima musta luonnonkumi | AF4HWL 8XEK7 RSTPK1€16.33
UNITED SCIENTIFIC RST0 -H tulppa -valikoima 24 mm musta - pakkaus 63 | AF6ARL 9UDD9 RST0-H€14.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC RSTPK2-2LB tulppavalikoima musta luonnonkumi
€35.61 / yksikkö