Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20HX23 ulkoinen tähtipistoke E7 AF6TUH

WESTWARD 20HX23 ulkoinen Star Socket E7

Varastossa
Tuote: AF6TUH Malli: 20HX23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen tähtipistoke
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenmetrinen
KokoE7
Pistorasian syvyys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)2.49
Laivan leveys (cm)1.19
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 20HX20 ulkoinen tähtipistoke E4 | AF6TUE 20HX20E43 / 16 "€0.81
WESTWARD 20HX21 ulkoinen tähtirasia E5 | AF6TUF 20HX21E53 / 16 "€2.30
WESTWARD 20HX22 ulkoinen tähtipistoke E6 | AF6TUG 20HX22E63 / 16 "€2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20HX23 ulkoinen Star Socket E7
€2.52 / yksikkö