Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20HW59 Sytytystulpan hylsy 1/2 tuuman asema 13/16 tuumaa | AF6TRB

WESTWARD 20HW59 sytytystulpan kanta 1/2 tuuman vetolaite 13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6TRB Malli: 20HW59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan pistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliChrome Vanadium
Pisteiden määrä6
Lähtöaseman koko13 / 16 "
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "
Pistorasian syvyys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysAseman kokoSuorittaa loppuunPisteiden määräLähtöaseman kokoKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
WESTWARD 1KEJ5 Sytytystulppaholkki 3/8 tuuman asema 16mm 6 Pt | AB2AKN 1KEJ5Standardi3 / 8 "Kromi-nikkelipinnoitettu616mm2 25 / 64 "metrinen16mm€1.35
WESTWARD 1KEJ6 Sytytystulppaholkki 3/8 tuuman asema 21mm 6 Pt | AB2AKP 1KEJ6Standardi3 / 8 "Kromi-nikkelipinnoitettu621mm2 39 / 64 "metrinen21mm€1.59
WESTWARD 20HW58 sytytystulpan hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuumaa | AF6TRA 20HW583 / 16 "1 / 2 "Täysi puola65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "€1.76
WESTWARD 20HW60 Sytytystulppa 3/8 tuuman asema 13/16 tuumaa | AF6TRC 20HW603 / 16 "3 / 8 "Täysi puola613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€8.02
WESTWARD 20HW62 Sytytystulpan hylsy Sae 1/4 tuumaa | AF6TRE 20HW625 / 16 "1 / 4 "Kiiltävä81 / 4 "1"SAE1 / 4 "€1.40
WESTWARD 20HW63 Sytytystulpan hylsy Sae 5/16 tuumaa | AF6TRF 20HW635 / 16 "1 / 4 "Kiiltävä85 / 16 "1"SAE5 / 16 "€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20HW59 sytytystulpan kanta 1/2 tuuman vetolaite 13/16 tuumaa
€1.93 / yksikkö