Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1KEJ5 Sytytystulppaholkki 3/8 tuuman asema 16mm 6 Pt | AB2AKN

WESTWARD 1KEJ5 sytytystulpan kanta 3/8 tuuman veto 16mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AB2AKN Malli: 1KEJ5
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
€1.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan pistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKromi-nikkelipinnoitettu
MateriaaliChrome Vanadium
Pisteiden määrä6
Lähtöaseman koko16mm
Kokonaispituus2 25 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko16mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysAseman kokoSuorittaa loppuunPisteiden määräLähtöaseman kokoKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
WESTWARD 1KEJ6 Sytytystulppaholkki 3/8 tuuman asema 21mm 6 Pt | AB2AKP 1KEJ6Standardi3 / 8 "Kromi-nikkelipinnoitettu621mm2 39 / 64 "metrinen21mm€1.59
WESTWARD 20HW58 sytytystulpan hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuumaa | AF6TRA 20HW583 / 16 "1 / 2 "Täysi puola65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "€1.76
WESTWARD 20HW59 Sytytystulpan hylsy 1/2 tuuman asema 13/16 tuumaa | AF6TRB 20HW593 / 16 "1 / 2 "Täysi puola613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€1.93
WESTWARD 20HW60 Sytytystulppa 3/8 tuuman asema 13/16 tuumaa | AF6TRC 20HW603 / 16 "3 / 8 "Täysi puola613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€8.02
WESTWARD 20HW62 Sytytystulpan hylsy Sae 1/4 tuumaa | AF6TRE 20HW625 / 16 "1 / 4 "Kiiltävä81 / 4 "1"SAE1 / 4 "€1.40
WESTWARD 20HW63 Sytytystulpan hylsy Sae 5/16 tuumaa | AF6TRF 20HW635 / 16 "1 / 4 "Kiiltävä85 / 16 "1"SAE5 / 16 "€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1KEJ5 sytytystulpan kanta 3/8 tuuman veto 16mm 6 pt
€1.35 / yksikkö