Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX PJM30PC Pistokeliitin Jumpmax-liitäntäkaapeli | AD2BMA 3MJV4

PHOENIX PJM30PC-liitin Jumpmax-liitinkaapeli

Varastossa
Tuote: AD2BMA Malli: PJM30PCRistiviite: 3MJV4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokeliitin
LiitetyyppiPultti
VäriMusta
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPistoke
Connector Type12 V sähköinen
YhteystiedotMessinki
Syvyys1"
Mitata4
KoteloMuovi, metalli
Pituus4"
MateriaaliMuovi / metalli
Maks. Jännite12V
AlaluokkaPistoke
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PJM30PC-liitin Jumpmax-liitinkaapeli
€37.29 / yksikkö