Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YXN9 -eristetty mutterinväänninsarja Sae 5 kpl | AB4MJU

WESTWARD 1YXN9 eristetty mutterinväänninsarja Sae 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB4MJU Malli: 1YXN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinohjainsarja
Terän materiaaliTeräs
KahvaKaksinkertainen injektiotyynyn kahva
Käsittele väriäOranssi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMuovi
Hex1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 "
Kuusiokoko1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus9.5 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliVankka
Varren pituus5"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis
JännitearvotSähköiskuja vastaan ​​Jopa 1000 volttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 1YXN8 Eristetty mutterinväänninsarja Metrinen 5 kpl | AB4MJT 1YXN86, 7, 8, 9, 10, XNUMX, XNUMX mm6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, XNUMX, XNUMX mmmetrinen€104.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YXN9 eristetty mutterinväänninsarja Sae 5 kpl
€81.66 / yksikkö